オーエッチ工業
ラッシングベルト(エンドレス)
このタイプは、バックル本体およびハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
用途
小型トラック用荷締機
仕様
コンパクトハンドル
トラスコ品番
370-5552
質量(kg)
1.1
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
19600
使用荷重(N)
3920
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75375501
LBR300 E50
ブルー
エンドレス
35
2
-
5
5
¥
7,535
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください