オーエッチ工業
固定側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途
LBR100パレットフック用固定取替えベルト
端末仕様
パレットフック
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト色
ブルー
適合
LBR100W
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
0.5
破断荷重(kg)
1500
ベルト長さ固定側(m)
0.5
ベルト厚(mm)
1.8
破断強度(N)
14700
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト厚(mm)
ベルト色
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75377592
KB25-PF5
パレットフック
0.5
25
0.5
1.8
ブルー
1500
¥
1,835
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください