曜日別特売

フックホルダー

フックホルダー - オーエッチ工業
(2件のレビュー)

トラックの荷物などを荷締めする時に便利

用途トラックの荷物を荷締めする時などに金具の補助具になる厚さ(mm)6質量(kg)0.013寸法L(mm)108適合ベルト幅(mm)25、35、50寸法W(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75377635LT-35
220
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75377635
2020-07-08
用途: バイク固定

軽トラにバイクを積む時にタイダウンが外れないようになるので便利です。おすすめします。

対象商品 : 75377635
2019-04-18
用途: トラックへの積込み時

トラックへの積み込み時に一人で作業が楽に出来、非常に助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする