オーエッチ工業
サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ
ベルト幅25mmでの強力タイプ。
用途
ジェットスキー・カヌー・フィッシングボードなどの搬送に適しています
材質(ベルト)
ポリエステル
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75377644
SR100S-G
グリーン
S字フック(オープンフック)
25
1.8
0.5
3.5
¥
5,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75377653
SR100S-P
ピンク
S字フック(オープンフック)
25
1.8
0.5
3.5
¥
5,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75377662
SR100S-V
バイオレット
S字フック(オープンフック)
25
1.8
0.5
3.5
¥
5,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75377671
SR100S-B
ブラック
S字フック(オープンフック)
25
1.8
0.5
3.5
¥
5,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75377687
SR100L-G
グリーン
S字フック(オープンフック)
25
1.8
0.5
3.5
¥
5,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75377696
SR100L-P
ピンク
S字フック(オープンフック)
25
1.8
0.5
3.5
¥
5,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75377705
SR100L-V
バイオレット
S字フック(オープンフック)
25
1.8
0.5
3.5
¥
5,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75377714
SR100L-B
ブラック
S字フック(オープンフック)
25
1.8
0.5
3.5
¥
5,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75377723
SR100E-G
グリーン
エンドレス
25
1.8
4
-
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75377732
SR100E-P
ピンク
エンドレス
25
1.8
4
-
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75377741
SR100E-V
バイオレット
エンドレス
25
1.8
4
-
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75377757
SR100E-B
ブラック
エンドレス
25
1.8
4
-
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください