曜日別特売

サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ

サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ - オーエッチ工業サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ - オーエッチ工業サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ - オーエッチ工業サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ - オーエッチ工業サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ - オーエッチ工業サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ - オーエッチ工業サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ - オーエッチ工業サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ - オーエッチ工業

このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。

用途ウィンドサーフィン・スキー板などの搬送に適しています材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75377766SR70E-Gグリーンエンドレス251.84-
4,170
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75377775SR70E-Pピンクエンドレス251.84-
4,170
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
75377784SR70E-Vバイオレットエンドレス251.84-
4,170
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
75377793SR70S-PピンクS字フック(オープンフック)251.80.53.5
4,635
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
75377802SR70S-VバイオレットS字フック(オープンフック)251.80.53.5
4,635
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
75377811SR70S-BブラックS字フック(オープンフック)251.80.53.5
4,635
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
75377827SR70L-GグリーンS字フック(オープンフック)251.80.53.5
4,525
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
75377836SR70L-VバイオレットS字フック(オープンフック)251.80.53.5
4,525
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
75377845SR70L-BブラックS字フック(オープンフック)251.80.53.5
4,525
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
75377854SR70E-Bブラックエンドレス251.84-
4,170
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする