曜日別特売

ラッシングベルト(シボリ)

ラッシングベルト(シボリ) - オーエッチ工業ラッシングベルト(シボリ) - オーエッチ工業

ラチェットは、操作しやすいワイドハンドルです。使用後の管理しやすい、ナイロンバック入りです。本体金具によるキズを防ぐプロテクターと荷物の角によるベルトの磨耗を防ぐスリーブを装備しています。

仕様ワイドハンドル材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)7840アズワン品番65-1862-41使用荷重(N)1470内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75377976AWR-100Lダークグリーンシボリ縫製(アイ・ワッカ)250.54150800
3,885
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする