オーエッチ工業
スチールパット
ワイヤーと荷物の間にかますと荷物をキズつけない
用途
ワイヤーロープの補助具
材質
スチール
寸法L(mm)
150
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75379175
SP-15
¥
1,265
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください