研磨布ディスク(アルミナ)

研磨布ディスク(アルミナ) - ヤナセ(柳瀬)研磨布ディスク(アルミナ) - ヤナセ(柳瀬)
砥材アルミナ(A)最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(150枚)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
直径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75394584ADK-104#6010-
22,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394593ADK-105#8010-
22,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394602ADK-106#10010-
22,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394611ADK-107#12010-
22,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394627ADK-109#18010-
22,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394636ADK-1010#24010-
22,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394645ADK-1011#32010-
22,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394654ADK-1012#40010-
22,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394663ADK-1013#60010-
22,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394672ADK-204#6020-
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394681ADK-205#8020-
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394697ADK-206#10020-
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394706ADK-207#12020-
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394715ADK-209#18020-
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394724ADK-2010#24020-
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394733ADK-2011#32020-
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394742ADK-2012#40020-
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394751ADK-2013#60020-
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394767ADK-304#603010
43,500
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394776ADK-305#803010
43,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394785ADK-306#1003010
43,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
75394794ADK-307#1203010
43,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394803ADK-309#1803010
43,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394812ADK-3010#2403010
43,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394821ADK-3011#3203010
43,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394837ADK-3012#4003010
43,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394846ADK-3013#6003010
43,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする