曜日別特売

チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用

チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用 - ヤナセ(柳瀬)
適合材鉄・ステンレス内容量1枚
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
最高回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75397061FH-30554170030525.42.2
41,020
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
75397052FH-180365500180201.8
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
75397077FH-35564150035525.42.6
44,490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする