ヤナセ(柳瀬)
GPサンダーユニロン
ねじ径(mm)
10
厚さ(mm)
25
ねじピッチ
1.5
ねじ径
M10
内容量
1箱(5個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75397427
GPS100N7
100
120
¥
13,650
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
75397436
GPS100N10
100
240
¥
13,650
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
75397445
GPS100N11
100
320
¥
13,650
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75397454
GPS100N13
100
600
¥
13,650
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75397463
GPS100N15
100
1000
¥
13,650
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75397375
GPS80N7
80
120
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
75397384
GPS80N10
80
240
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
75397393
GPS80N11
80
320
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
75397402
GPS80N13
80
600
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
75397411
GPS80N15
80
1000
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください