曜日別特売

レジノイドダイヤ極薄切断砥石

レジノイドダイヤ極薄切断砥石 - ヤナセ(柳瀬)
穴径(Φmm)25.4粒度140RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75400421RCD-D115025.40.51406300
24,620
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75400437RCD-D216025.40.71405900
35,170
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
75400446RCD-D318025.40.61405300
62,250
38,980
42,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
75400455RCD-D420525.40.71404500
46,160
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75400464RCD-D523025.40.81404100
125,020
76,980
84,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする