RUKO
スポットドリル
トラスコ品番
766-0111
全長(mm)
80
質量(g)
30
溝長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75486022
101108
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください