曜日別特売

イソメックブッシング 1615形 N(新JIS平行キー)

イソメックブッシング 1615形 N(新JIS平行キー) - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 1615形 N(新JIS平行キー) - NBK(鍋屋バイテック会社)
質量(kg)0.47寸法A(mm)57.12寸法B(mm)38許容伝達トルク(N・m)490セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2セットスクリュー呼び(inch)W 3/8ブッシング品番1615内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
361776961615-24N-JIS24
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
361777051615-25N-JIS25
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
361777141615-28N-JIS28
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
361777231615-30N-JIS30
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
361777321615-32N-JIS32
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
361777411615-35N-JIS35
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
361777571615-38N-JIS38
2,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
361777661615-40-N40
1,630
取扱い終了
返品不可
361777751615-42-N42
1,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
361777661615-40-N079886271615-40N-JIS1615-40-N イソメックブッシング タイプ1 NBK(鍋屋バイテック会社) 07988627イソメックブッシング タイプ1NBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする