NBK(鍋屋バイテック会社)
イソメックブッシング 3526形 N(新JIS平行キー)
質量(kg)
3.92
規格
(キー)新JIS
許容伝達トルク(N・m)
3200
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)
19
セットスクリュー本数
3
セットスクリュー呼び(inch)
M12
ブッシング品番
3526
セットスクリュー長さ(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
軸穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36187356
3526-40N-JIS
97.38
152
19
67
40
¥
10,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36187374
3526-42N-JIS
97.38
152
19
67
42
¥
10,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36187392
3526-45N-JIS
97.38
152
19
67
45
¥
10,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36187417
3526-48N-JIS
97.38
152
19
67
48
¥
10,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36187435
3526-50N-JIS
97.38
152
19
67
50
¥
10,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36187453
3526-55N-JIS
97.38
152
19
67
55
¥
10,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
返品不可
36187471
3526-60N-JIS
97.38
152
19
67
60
¥
10,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
返品不可
36187496
3526-65N-JIS
97.38
152
19
67
65
¥
10,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
返品不可
36187514
3526-70N-JIS
97.38
152
19
67
70
¥
10,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36187532
3526-75N-JIS
97.38
152
19
67
75
¥
10,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください