液状ガスケット

液状ガスケット - スリーボンド液状ガスケット - スリーボンド液状ガスケット - スリーボンド

機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。
不乾性液状ガスケットです。
ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ。取り外しが反復して行われるような場所の接合面に適しています。

用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主成分
容量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75736141TB1103B11缶(1kg)-1813-0549
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75736166TB1110G2501本(250g)灰色--813-0543
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
75736184TB112111缶(1kg)灰色--813-0511
10,100
9,898
10,888(税込)
当日出荷
75736157TB1110F11缶(1kg)白色--813-0542
27,400
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
75736175TB1110G3301本(330g)灰色--813-0544
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
75736017TB1110F1001本(100g)クリーム脂肪酸変性フェノール樹脂-405-3494
2,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75736017TB1110F10048862913TB1110F-100TB1110F100 液状ガスケット TB1110F スリーボンド 48862913液状ガスケット TB1110Fスリーボンド1本(100g)
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする