スリーボンド
金属接着用瞬間接着剤 TB1701
低粘度瞬間接着剤です
用途
金属用
主な用途
金属
トラスコ品番
813-0564
液色
無色
粘度(mPa・s[cP])
3.0
主成分
シアノアクリレート
粘度
低粘度
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
内容量
1本(20g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75736473
TB170120
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100