スリーボンド
瞬間接着剤(ジェルタイプ) TB1739
ジェル状です。
垂直面や天井面にも使用可能。
トラスコ品番
813-0526
色
無色
使用温度範囲(℃)
-40~100
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.02kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
内容量
1本(20g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75736491
TB1739
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください