曜日別特売

仕上鏝ステン0.3黒塗角柄

仕上鏝ステン0.3黒塗角柄 - 金長

黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け仕上げ鏝です。
ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。
独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。

用途壁の仕上塗り用。仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着板厚(mm)3材質(柄部)内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7575186490MM90
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
75751873120MM120
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
75751882150MM150
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
75751891180MM180
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
75751907195MM195
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
75751916210MM210
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
75751925225MM225
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
75751934240MM240
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
75751943270MM270
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする