曜日別特売

先丸鏝本焼0.3黒塗角柄

先丸鏝本焼0.3黒塗角柄 - 金長先丸鏝本焼0.3黒塗角柄 - 金長先丸鏝本焼0.3黒塗角柄 - 金長先丸鏝本焼0.3黒塗角柄 - 金長先丸鏝本焼0.3黒塗角柄 - 金長
(1件のレビュー)

黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け先丸鏝です。
ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。
独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。

用途薄塗り仕上げ作業。板厚(mm)0.3仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着材質(柄部)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75752031300MM300
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
75752047360MM360
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75752056390MM390
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
75752065420MM420
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
75752074450MM450
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-12-02
用途: 住宅土間仕上げ
里田施工建設業・工事業

軽くて疲れないし非常に扱いやすい
ただ一本軸なのが残念、剛性が欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする