曜日別特売

ステン先丸鏝0.3MM

ステン先丸鏝0.3MM - 金長

ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。職人さんに人気の黒柄仕様です。背金部分はレーザースリットが入っていて適度なしなりがあります。
スーパーハード接着に背金が取れにくいです。有機溶剤で洗う事が出来ます。
先丸型なので仕上げ時に波後が残りにくく使いやすいです。

用途壁の仕上塗り用。板厚(mm)0.3材質(柄部)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75752442240MM240
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
75752451270MM270
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
75752467300MM300
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
75752476330MM330
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする