平ボタンキャップボルト

平ボタンキャップボルト - K-CON(キタコ)平ボタンキャップボルト - K-CON(キタコ)平ボタンキャップボルト - K-CON(キタコ)平ボタンキャップボルト - K-CON(キタコ)
(3件のレビュー)

ナンバープレートやカウルの取付に最適なサイズです。

材質ステンレスタイプM6/P1.0寸法A(mm)4寸法B(mm)6寸法C(mm)13.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757880110900-062-3000115
200
199
219(税込)
当日出荷
757880270900-062-3000220
200
199
219(税込)
当日出荷
757880360900-062-3000325
220
219
241(税込)
翌々日出荷
757880450900-062-3000430
220
199
219(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75788036
2020-04-02
用途: バイクの飾りネジとして
卸売・小売業

頭高が高くない六角キャップが欲しかったのですが、通常の極低頭キャップでは、つばの直径が小さかったので、これを選びました。特殊な形状で、アクセントになるキャップボルトなのはいいんですが、値段は高いですね。良い所、悪い所あり。プラスマイナスで「普通」で評価しました。

対象商品 : 75788011
2016-09-29
用途: バイクに
サービス業

カウルの取り付けに、ボルトのアタマの大きさが丁度良い。

対象商品 : 75788027
2016-09-13
用途: カウル固定用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク用品店の値段より少し安かったので試しに購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする