COZYシート ZRX1200
純正に近い形状ながらシート前方形状を変えることによって、足つき性を向上させ座面を約20mmダウンさせたローダウンシート。
ウレタン形状や表皮は純正のフォルムに近づけることで、あからさまな「ローダウン感」を感じさせません。
一体成型のスーパーウレタンの硬さ・弾力性により、ライダーの体重をシート全体で受け止めて長時間座っていても疲れにくい。
専用FRP製シートベースを採用したボルトオン装着。
純正書類入れ使用可能です。
※ シートベース形状が純正とは異なるため、ZRX1100/2、1200/R/Sは、純正ツールボックスの取り外しが必要です。
- 用途
- 純正のフォルムに近いローダウン感がなく、純正比約20mmダウン
一体成型のスーパーウレタンで長時間のライディングでも疲れにくい
専用FRP製シートベースを採用したボルトオン装着
取り付けには純正のシート金具を使用 - 適合車種
- ZRX1200R/S(01-08)
ZRX1200DAEG(09-16)
ZRX1100/2(97-00)
- タイプ
- ディンプルメッシュ
- 内容量
- 1個
注意
※ 防水対策ををしていますが、完全防水ではありません。※ 取付には、純正シート取付金具を使用します。
※ ライダー側のみディンプルメッシュ表皮です。
※ ノーマルタンク専用。シートロック対応。
※ シートベルトは付属しません。純正またはメーカーグラブバー(品番:40372/廃番)と併用することで二人乗り可能です。
※ 車体個体差に対応するため、シートと車体とのすきまは大きめにとっています。
外装系 の新着商品
カテゴリ