K-CON(キタコ)
ロングナット(ストレート/コンビ)
(1件のレビュー)
ステンレス製ロングナット
材質
ステンレス
寸法B(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75790181
0900-001-99010
M6
10
M6
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
75790197
0900-001-99020
M8
13
M8
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
75790206
0900-001-99030
M10
17
M10
¥
800
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
75790215
0900-001-99040
M6/M8
14
M6/M8
¥
800
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
75790224
0900-001-99050
M8/M10
17
M8/M10
¥
800
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください