袋ナット

袋ナット - K-CON(キタコ)袋ナット - K-CON(キタコ)袋ナット - K-CON(キタコ)袋ナット - K-CON(キタコ)袋ナット - K-CON(キタコ)袋ナット - K-CON(キタコ)

危険防止や美観の向上を目的として、ネジ部が突き出さないよう袋状になっているナット。

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
タイプ
ピッチ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757902330901-001-050011セット(2個)M66mm用1.09.5104ステンレス/24kコーティング
320
318
350(税込)
翌々日出荷
757902420901-001-050021セット(2個)M88mm用1.2512.5135ステンレス/24kコーティング
400
398
438(税込)
翌々日出荷
757902510900-001-050011セット(2個)M66mm用1.09.5104ステンレス
160
159
175(税込)
翌々日出荷
757902670900-001-050021セット(2個)M88mm用1.2512.5135ステンレス
200
199
219(税込)
翌々日出荷
757902760900-001-051031個M1010mm用1.2514.2148ステンレス
300
298
328(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする