K-CON(キタコ)
アウトサイドセレーションタイ
特殊形状のヘッドでケーブルにフィット。ケーブル表面を傷つけにくい構造です。
使用温度範囲(℃)
-40~105
仕様
耐熱タイプ
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75791457
0901-700-01300
145×3.4
145
3.4
6.1
5.7
4.5
1.2
(最小)1.6、(最大)35
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
75791466
0901-700-01301
200×4.6
200
4.6
7.9
6.75
5.9
1.3
(最小)2.5、(最大)50
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
75791475
0901-700-01302
245×4.6
245
4.6
7.9
6.75
5.9
1.3
(最小)1.6、(最大)66
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください