曜日別特売

スタッドボルトタイ(Dタイプ)

スタッドボルトタイ(Dタイプ) - K-CON(キタコ)スタッドボルトタイ(Dタイプ) - K-CON(キタコ)スタッドボルトタイ(Dタイプ) - K-CON(キタコ)スタッドボルトタイ(Dタイプ) - K-CON(キタコ)スタッドボルトタイ(Dタイプ) - K-CON(キタコ)

ボトルの残りしろ(最低8mm)を利用してタイ本体を押し込むことにより固定できます。

仕様耐熱・耐候タイプ使用温度範囲(℃)-40~115結束径(Φmm)(最小)3、(最大)30内容量1セット(2個)
注意
※取付方向にご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757914840901-700-01500175×5.7(M6)
240
229
252(税込)
翌々日出荷
757914930901-700-01501175×5.7(M8)
240
229
252(税込)
翌々日出荷
757915020901-700-01502175×5.7(M10)
240
229
252(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする