曜日別特売

ファーツリーマウントタイ

ファーツリーマウントタイ - K-CON(キタコ)ファーツリーマウントタイ - K-CON(キタコ)ファーツリーマウントタイ - K-CON(キタコ)ファーツリーマウントタイ - K-CON(キタコ)ファーツリーマウントタイ - K-CON(キタコ)
(1件のレビュー)

固定時に水やホコリの侵入を防ぐ事が出来、めねじにも取付可能なファーツリーマウント付きタイ。

仕様耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-40~105内容量1セット(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
最大結束径(Φmm)
適合パネル厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757915110901-700-01400152×3.5(M6)1523.513.26.9310.7~3
300
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
757915270901-700-01401152×3.5(M8)1523.513.87.5310.75~3
320
299
329(税込)
翌々日出荷
757915360901-700-01402202×4.6(M6)2024.613.26.9450.7~3
320
299
329(税込)
翌々日出荷
757915450901-700-01403202×4.6(M8)2024.613.87.5450.75~3
340
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75791511
2023-03-14
用途: 自動車メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

キタコ製なので安心して使用できます。他の商品は50個入りや100個入りが多いですがこちらは2個入りなので少量使用したい人には有りがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする