曜日別特売

スナッパー

スナッパー - K-CON(キタコ)スナッパー - K-CON(キタコ)スナッパー - K-CON(キタコ)スナッパー - K-CON(キタコ)スナッパー - K-CON(キタコ)スナッパー - K-CON(キタコ)スナッパー - K-CON(キタコ)スナッパー - K-CON(キタコ)
(8件のレビュー)

プラスチック樹脂製のホースクリップ。
樹脂製の為、錆が生じず、耐アルカリ性・耐油性・耐塩水性に優れています。
再使用可能。

材質プラスチック樹脂
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757916420901-700-021001セット(2個)6~6.5mmΦ6/Φ6.53.811.68.21
220
219
241(税込)
当日出荷
757916510901-700-021011セット(2個)8~9mmΦ8/Φ93.715.111.51.4
220
219
241(税込)
当日出荷
757916670901-700-021021セット(2個)9.5~10mmΦ9.5/Φ105.917.212.11.7
220
219
241(税込)
当日出荷
757916760901-700-021031セット(2個)11~12mmΦ11/Φ125.918.813.21.6
260
259
285(税込)
当日出荷
757916850901-700-021041セット(2個)12~13.5mmΦ12/Φ13.5621.314.31.7
280
279
307(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
757916940901-700-021051セット(2個)12~14.5mmΦ12/Φ14.55.92817.71.7
300
299
329(税込)
当日出荷
757917030901-700-021061セット(2個)13.5~15.5mmΦ13.5/Φ15.5624.415.81.8
320
319
351(税込)
当日出荷
757917120901-700-021071個15~17mmΦ15/Φ17626.317.21.7
180
179
197(税込)
当日出荷
757917210901-700-021081個16.5~18.5mmΦ16.5/Φ18.5627.117.31.8
200
199
219(税込)
当日出荷
757917370901-700-021091個18.5~21mmΦ18.5/Φ215.93019.11.7
240
239
263(税込)
当日出荷
757917460901-700-021101個20~22mmΦ20/Φ225.930.820.11.6
260
259
285(税込)
当日出荷
757917550901-700-021111個21~23.5mmΦ21/Φ23.56.133.921.61.8
260
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
757917640901-700-021121個23~26mmΦ23/Φ2663624.31.7
260
259
285(税込)
当日出荷
757917730901-700-021131個24.5~28mmΦ24.5/Φ285.936.922.91.8
280
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75791642
2023-09-11
用途: スモークマシンの部品として
卸売・小売業

耐久性もあり使いやすいです
長期的にはこれからテストします

対象商品 : 75791764
2022-12-06
用途: 水槽内水中に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

樹脂で出来ているので水中内ホースバンド
として使用錆びずにワンタッチで締める事
が出来非常に重宝します。

対象商品 : 75791712
2021-11-26
用途: バキュームホース亀裂保護チューブ固定
医療・福祉・介護関連業

質感も良くワンタッチで締め付ける事が出来、外す際も横にスライドさせれば簡単です。

1が参考にしています
対象商品 : 75791694
2021-02-08
用途: チューブストッパー
医療・福祉・介護関連業

小型できっちり止まります。ねじれば外れると説明があり、意図せず当たった時など外れないか心配しましたが大丈夫です。逆にねじって外すのにかなり力が必要でなかなか外れません。まぁ滅多に外さないので良しとします。

対象商品 : 75791676
2020-02-12
用途: 充填機

商品自体は満足です。10~20個入ったパックで安くなるとありがたいです。

対象商品 : 75791737
2019-11-07
用途: 廃水管などの固定用
その他業種

サイズの幅がもう少し欲しい。
ちょっとサイズ的に厳しかった。

対象商品 : 75791676
2018-04-18
用途: ホースなどを止める際に使用
オフィスねこの手

使いやすくねじ込み式のホースバンドより使いやすいと思います。

対象商品 : 75791667
2017-12-05
用途: ホースのかしめ

締め具合が加減できて便利です。耐久性もいいかも?また、リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする