モノショック T461 ホース付タンクタイプ HPA付 コンスタントライジングレート
初期は柔らかく衝撃を吸収し、高負荷時には奥で踏ん張るハイパープロ独自開発の”コンスタントライジングレート”スプリング。
不等ピッチが生み出すその性能を100%発揮させるシルキーでスムースな乗り心地のリアショックユニットです。
HPA(油圧プリロードアジャスター)がついた製品は、アクセスしやすい場所に取り付けたHPAのダイヤルを回すことで、リアショック本体に工具をかけなくてもプリロードナットを回し調整することができます。
- 機能
- プリロードアジャスター、リバウンドアジャスター、HI/LOWコンプレッションアジャスター、車高調整(一部車種除く)、HPA(一部ラインナップ)
- 主な適合車種
- CB1000F 26
- 内容量
- 1個
バイク部品 の新着商品
カテゴリ