曜日別特売

イグニッションコイル用端子SET

イグニッションコイル用端子SET - K-CON(キタコ)
(1件のレビュー)
セット内容コイル用端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2タイプホンダミニ車種等適合電線(オス)AVまたはAVS0.5~1.25、(メス)AVまたはAVS0.5~2.0材質/処理黄銅/スズメッキ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757921410900-755-01040
280
279
307(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75792141
2018-08-07
用途: 修理

これしか代替えないので。純正みたいな90°曲がったもの+ゴムカバーがあるとうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする