曜日別特売

ブレーキスイッチ用端子SET

ブレーキスイッチ用端子SET - K-CON(キタコ)
(3件のレビュー)

187型平型端子、スリーブのセット。

セット内容187型平型端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2タイプ187型適合電線AVまたはAVS0.5~1.25材質/処理黄銅/スズメッキ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757921660900-755-01050
280
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75792166
2023-12-27
用途: オフロードバイク250ccに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

オフ走行をするとサイドスタンドに足が当たってしまい、エンジンがカットされてしまう事がたまにあるので、本商品を取り付けた。当然その後はカットされる事は無くなったが、ギアが入っていてもスタンド使用時にエンジンが掛かるのでその点の注意は必要となる。

対象商品 : 75792166
2021-09-27
用途: GB250初期型のブレーキスイッチからアクセサリ電源を取る際に使用
建設業・工事業

GB250初期型のブレーキスイッチに使われている平型端子がこのサイズ。
他車種(主に旧車)のほとんどが適合すると思われる。

対象商品 : 75792166
2020-04-22
用途: バイクのウインカー
運輸・通信業

素早い対応でバイク用に丁度合いました。
また機会があれば頼みたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする