K-CON(キタコ)
ウインカー/テールランプ端子SET
許容電流(A)
5(電線AV0.5使用時)
適合電線
AC0.3またはAVS0.3~0.5
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
タイプ
材質/処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75792525
0900-755-01090
ホンダ・カワサキ
オス
黄銅/スズメッキ
¥140
¥
139
¥153
(税込)
翌々日出荷
75792534
0900-755-01091
ホンダ・カワサキ
メス
銅合金/スズメッキ
¥140
¥
139
¥153
(税込)
翌々日出荷
75792543
0900-755-01092
スズキ
オス
黄銅/スズメッキ
¥140
¥
139
¥153
(税込)
翌々日出荷
75792552
0900-755-01093
スズキ
メス
銅合金/スズメッキ
¥140
¥
139
¥153
(税込)
翌々日出荷
75792561
0900-755-01094
ヤマハ
オス
黄銅/スズメッキ
¥150
¥
149
¥164
(税込)
翌々日出荷
75792577
0900-755-01095
ヤマハ
メス
銅合金/スズメッキ
¥150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください