曜日別特売
(23件のレビュー)

カプラー1個と専用平型端子のセット。

(カプラー)黒適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757926560900-755-02050オス端子×3、3Pオスカプラー×1H-4コネクター/オス
360
359
395(税込)
当日出荷
757926650900-755-02051メス端子×3、3Pメスカプラー×1H-4コネクター/メス
280
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 補修
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドライトのカプラーが熱で変形していたので、こちらでの商品で修理しました。金具は一度さすと抜けなくなります。

対象商品 : 75792665
2022-11-10
用途: カー用品☆
医療・福祉・介護関連業

近所に取り扱いが無く小物で気が引けていた処にクーポン頂けて送料気にせず買えました☆感謝感謝☆

対象商品 : 75792665
2020-09-30
用途: 自転車のメンテナンス

メスコネクターの後ろ側に蓋が付いているので防塵、防滴効果が期待できそうです。
キタコのものはハイビームとアースの線材が同じ向きに出るので三本まとめての配線がやり易かったです。
モノタロウのもの(注文コード:26895882)はハイビームとアースの線材が逆方向に出て三本が放射状に出るので配線の都合の良い方を選べば良いと思います。
メス端子は旗形端子で専用の圧着工具を使用しないと端子が変形するので問い合わせたところ2020年9月現在モノタロウでは取り扱っていないとの返事を頂きましたので他のサイトで購入しました。

5が参考にしています
対象商品 : 75792665
2020-09-04
用途: バイクのメンテナンス用
陽心館サービス業

コネクターSET(メス)購入 カシメ作業がとてもしやすく、良い買い物をしました。

対象商品 : 75792665
2019-06-03
用途: バイクの整備
cozycycle

台湾スクーターは4~5万キロ走ると、ヘッドライトのカプラーのこの辺が摩耗や劣化で接触不良を起こします。 そのために交換。
精度、仕上がりともに上々で、こうした小さい部品だけの販売は大変助かります。

対象商品 : 75792665
2019-07-30
用途: パーツ交換
BONSAI MOTORCYCLE

オートバイメーカーの純正品に比べると少々剛性に欠ける感じがします。

1が参考にしています
対象商品 : 75792665
2018-01-20
用途: バイクの前照灯を白熱電球から変更するのに使用する
自動車・二輪車・自転車関連業

本体 端子とも仕上 精度がよく使いやすい
使用するのに安心感が有ります

対象商品 : 75792665
2017-02-14
用途: ヘッドライト配線製作
K&M自動車・二輪車・自転車関連業

値段も手頃で、端子とケースがセットになっており使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする