ハーネステープ

ハーネステープ - K-CON(キタコ)ハーネステープ - K-CON(キタコ)
(3件のレビュー)

糊が残りにくく配線加工などの後処理に最適なPVC粘着テープ。

テープ厚さ(mm)約0.13テープ幅(mm)19テープ長さ(m)20内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
737789590900-755-07010
360
359
395(税込)
当日出荷
757934440900-755-07000
300
取扱い終了
代替品有
757934350900-755-07002
320
取扱い終了
757934530900-755-07001
320
取扱い終了
723485880900-755-07010
360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
757934440900-755-07000737789590900-755-070100900-755-07000 ハーネステープ K-CON(キタコ) 73778959ハーネステープK-CON(キタコ)1個
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: コードのまとめに
株式会社アートクラフト

今までは普通のビニールテープを使っていましたが経年によりベタついたりはがれたりとあまり良い物ではありませんでした。この製品はコードのまとめ専用ですので全く違いますね。経年による変化はまだわかりませんが、永くもつ持つ事を期待します。

対象商品 : 73778959
2022-03-12
用途: ハーネス保護

今まで普通のビニールテープを使っていたが、これを使えば純正のようなハーネス処理が出来る。

対象商品 : 75793435
2018-09-21
用途: 配線の絶縁に

ベタベタせず、薄くて作業しやすくて非常に気に入ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする