曜日別特売

グリップボンド

グリップボンド - K-CON(キタコ)グリップボンド - K-CON(キタコ)
(23件のレビュー)

ハンドルブリップの接着に最適な、無溶剤で臭気も少なく、環境にも優しいシリル基含有特殊ポリマーを主成分としたグリップ専用ボンド。
一液性で速硬化し、初期粘着性があり、仮止めの必要がありません。また、弾性接着剤の為、耐剥離性、耐振動・衝撃性に優れています。

主成分シリル基含有特殊ポリマー硬化時間(分)(初期)約5、(実用)約60~危険物の類別非危険物内容量1個(7g)
注意
※施工後、24時間で最大接着力になります。
※ホットグリップの接着には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757964630900-969-00220
540
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75796463
2025-11-18
用途: pcx JF28 グリップ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

開封するとかなりベタベタしていました。グリップバーに塗って、グリップゴムを押し込みました。粘度が高いのでゴムが入るかどうか心配でしたが、手で押し込むと入っていき、安心しました。
接着力もしっかりしています。
頻繁に使うものではないので、最小限の量の商品で助かります。

対象商品 : 75796463
2025-12-04
用途: ハンドルグリップの交換作業
卸売・小売業

このサイズでも容量に余裕がありました。早く乾きすぎることもなく、使いやすい製品です。

対象商品 : 75796463
2025-12-30
用途: オートバイのグリップ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

丁度左右一台分の容量です。接着力も強くてお勧めです。

対象商品 : 75796463
2023-06-16
用途: グリップ固定
自動車・二輪車・自転車関連業

丁度いい容量で安価で重宝しています。左右グリップ2回分(4本)位です。
乾くのに24hとありますが、2-3日置いておく方が無難です。
塗る前に古いグリップボンドの「カス」が残っていると密着が悪くなるのでスクレーパー等で古いボンドは綺麗に削ぎ落としてから使用すると尚良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 75796463
2021-09-25
用途: ハンドル

ハンドルグリップ交換時に使用。一回分なので便利である。

対象商品 : 75796463
2021-01-05
用途: シグナスX XC125の左グリップ交換時に使用
その他業種

シグナスXの左グリップを交換する際に、接着剤として使用しました。念のためしばらく動かしませんでしたが、4時間後にはハンドルとグリップはしっかりと固着していました。

1が参考にしています
対象商品 : 75796463
2021-04-05
用途: オートバイの部品交換
その他業種

分量は1回分としては十分あります。
思った以上に粘度があるのでグリップを入れるときにそれなりの力が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 75796463
2020-05-26
用途: グリップ交換時の接着
その他業種

1台分のグリップ交換に使用するには、量的には十分でした。接着剤が硬化する時間も速いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする