石川製作所
折り畳み式ハンドル台車
始動抵抗が軽くワンランク上の走行性能を持つ高級ベアリング入りキャスターを使用。
より重い物をより軽く運ぶ頻繁な作業に最適です。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
積載荷重(kg)
150
キャスター
固定車×2個、自在車×2個
荷台寸法(幅)(mm)
480
板厚(mm)
(上板)0.9、(下板)0.8
ハンドル高さ(mm)
850
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
天板形状
合せ板
荷台寸法(奥行)(mm)
740
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88089285
101DX
740×480
145
13
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る