折り畳み式ハンドル台車(フットブレーキ付)

折り畳み式ハンドル台車(フットブレーキ付) - 石川製作所折り畳み式ハンドル台車(フットブレーキ付) - 石川製作所折り畳み式ハンドル台車(フットブレーキ付) - 石川製作所折り畳み式ハンドル台車(フットブレーキ付) - 石川製作所
(1件のレビュー)

荷台面積が広く、折り畳み時にはフラットになります。フットブレーキ付き。

材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター固定車×2個、自在車×2個ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール天板形状合せ板ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88089321WD-156740×48014514
オープン
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88089337WD-356915×61520528
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88089337
2015-09-09
用途: 工具運搬及び資機材運搬

とても使いやすくいい台車だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする