曜日別特売

ミニ樹脂台車 フットブレーキ付き

ミニ樹脂台車 フットブレーキ付き - 石川製作所
(6件のレビュー)

コンパクトタイプのフットブレーキ付きです。狭い所や、車内、機内、事務所などに最適。

ブルー車輪径(Φmm)85材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター固定車×2個、自在車×2個荷台寸法(幅)(mm)380板厚(mm)4ハンドル高さ(mm)747ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性コンパクト天板形状一枚荷台寸法(奥行)(mm)600ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88089425PミニFB600×3801356
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88089425
2024-05-23
用途: 食品のコンテナを運ぶ時に使用しています
株式会社ツクイ医療・福祉・介護関連業

小回りが利き、狭い通路も取れるので助かっています。小型のためか、慣れていない従業員もうまく使いこなしています

対象商品 : 88089425
2022-09-23
用途: 商品搬入

簡易的ですがブレーキ機能付きは安心です。
ハンドルを折りたたみ平台車として使用可などとても良く考えられています。
ハンドルが台車の溝に入ってフラットと成るので荷物満載の車のスペースにも入りますね。
不満な所、以前購入モデル(未だ現役使用)に比べて貧弱部分有り。
ハンドルをたたむ時に踏む金属バー部分、段差を越える時ココを踏み、先端部分のタイヤを上げる訳ですが、踏む部分の樹脂の肉が薄く購入後すぐクラック発生しました。
それと静音キャスターとアピールされていますが、フロンド自在キャスターのガタが大きく空車で移動時は相当にウルサイですよ。(旧モデルの黒キャスターは静かです)
キャスターは要改善を願いたいです。
機能は最高のミニ台車です。仕事に欠かせません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 88089425
2020-01-11
用途: 荷物の運搬時

荷物の運搬時に使用しました。フットブレーキが付いているのでしっかり
固定出来て、安心して荷物の積み下ろしが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 88089425
2018-07-19
用途: 納品時

女性の私が車に積込む時、それほど重さを感じさせません。
音も静かで、動きもスムーズなので気に入っています。
ブレーキの解除もしやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 88089425
2021-07-19
用途: 荷物運搬
TSUKIJI建設業・工事業

タイヤの材質やフットブレーキがついているのはとても良い。しかし、前輪キャスターのガタツキが多く床のちょっとした凹凸に大きな音が出ます。静粛性を求めて購入したのにがっかりです。値段の割に合わないと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 88089425
2017-10-22
用途: ポンプの運搬
建設業・工事業

真空ポンプ等の重量物の現場設置及び移動にブレーキ附きは便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする