NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
タクティルスイッチ CB3シリーズ
小形、低背、面実装対応。6.2mmタクティルスイッチ。丸洗い洗浄が可能。高耐熱性樹脂を使用。はんだ付け確認が容易。フラックスの侵入をシャットアウト。
耐熱性
はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
VPSリフロー方式の場合/温度150℃ 60秒間、215℃ 60秒間 合計連続120秒間
用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
サイズ
6.2角
使用温度範囲(℃)
-25~70
耐電圧
AC 250V (端子・端子間) 1分間以上、(端子・アース間) 1分間以上
接触抵抗(mΩ)
DC 250V 100MΩ以上
機械的開閉耐久性
100,000回以上
機能動作
OFF-〈ON〉
回路
単極単投
電流容量
50mA 24V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75799035
CB3-S15FTP2
¥
79
¥
78
¥
86
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください