曜日別特売

照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ

照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(3件のレビュー)

防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。

端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)使用温度範囲(℃)-25~50耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)電気的開閉耐久性100000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)規格UL、C-UL、eオーダー最大取付パネル厚(mm)1~4耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
動作方式
ボタン形状
機能動作
接触抵抗(mΩ)
機械的開閉耐久性
電流容量
接点材質
回路
操作力(N)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75799771LB-15CGS1照光式モメンタリON-<ON>50以下(DC2~4V 100mAにて)1000000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC単極双投4.41以下
867
859
945(税込)
当日出荷
75799787LB-15CKS1照光式モメンタリON-<ON>50以下(DC2~4V 100mAにて)1000000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC単極双投4.41以下
867
859
945(税込)
当日出荷
75799805LB-15RKS1照光式モメンタリ長角ON-<ON>50以下(DC2~4V 100mAにて)1000000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC単極双投4.41以下
867
859
945(税込)
当日出荷
75799814LB-15SGS1照光式モメンタリON-<ON>50以下(DC2~4V 100mAにて)1000000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC単極双投4.41以下
867
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
75799832LB-15SKS1照光式モメンタリON-<ON>50以下(DC2~4V 100mAにて)1000000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC単極双投4.41以下
867
859
945(税込)
当日出荷
75799841LB-15WGS1照光式、防水モメンタリON-<ON>50以下(DC2~4V 100mAにて)1000000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC単極双投5.39以下
1,035
999
1,099(税込)
当日出荷
75799857LB-15WKS1照光式、防水モメンタリON-<ON>50以下(DC2~4V 100mAにて)1000000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC単極双投5.39以下
1,035
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
75799866LB-16CKS1照光式ロックON-ON50以下(DC2~4V 100mAにて)200000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC単極双投4.41以下
974
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
75799875LB-16RKS1照光式ロック長角ON-ON50以下(DC2~4V 100mAにて)200000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC単極双投4.41以下
974
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799884LB-16SGS1照光式ロックON-ON50以下(DC2~4V 100mAにて)200000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC単極双投4.41以下
974
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
75799902LB-16WKS1照光式、防水ロックON-ON50以下(DC2~4V 100mAにて)200000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC単極双投5.39以下
1,142
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
75799911LB-25CGS1照光式モメンタリON-<ON>50以下(DC2~4V 100mAにて)1000000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC2極双投4.41以下
1,016
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
75799927LB-25CKS1照光式モメンタリON-<ON>50以下(DC2~4V 100mAにて)1000000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC2極双投4.41以下
1,016
999
1,099(税込)
当日出荷
75799936LB-25RKS1照光式モメンタリ長角ON-<ON>50以下(DC2~4V 100mAにて)1000000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC2極双投4.41以下
1,016
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
75799945LB-25SGS1照光式モメンタリON-<ON>50以下(DC2~4V 100mAにて)1000000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC2極双投4.41以下
1,016
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
75799954LB-25SKS1照光式モメンタリON-<ON>50以下(DC2~4V 100mAにて)1000000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC2極双投4.41以下
1,016
999
1,099(税込)
当日出荷
75799963LB-25WKS1照光式、防水モメンタリON-<ON>50以下(DC2~4V 100mAにて)1000000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC2極双投5.39以下
1,206
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799981LB-26RGS1照光式ロック長角ON-ON50以下(DC2~4V 100mAにて)200000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC2極双投4.41以下
1,120
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
75799997LB-26RKS1照光式ロック長角ON-ON50以下(DC2~4V 100mAにて)200000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC2極双投4.41以下
1,120
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
75800006LB-26SGS1照光式ロックON-ON50以下(DC2~4V 100mAにて)200000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC2極双投4.41以下
1,120
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
75800015LB-26SKS1照光式ロックON-ON50以下(DC2~4V 100mAにて)200000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC2極双投4.41以下
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75800024LB-26WGS1照光式、防水ロックON-ON50以下(DC2~4V 100mAにて)200000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC2極双投5.39以下
1,311
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
75799796LB-15RGS1照光式モメンタリ長角ON-<ON>50以下(DC2~4V 100mAにて)1000000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC単極双投4.41以下
867
859
945(税込)
取扱停止中
返品不可
75799823LB-15SKG4照光式モメンタリON-<ON>100以下(20mV 10mAにて)1000000回以上(AC/DC共通)
0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
金メッキ単極双投4.41以下
910
908
999(税込)
取扱停止中
返品不可
75799893LB-16SKS1照光式ロックON-ON50以下(DC2~4V 100mAにて)200000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC単極双投4.41以下
974
969
1,066(税込)
欠品中
返品不可
75799972LB-26CKS1照光式ロックON-ON50以下(DC2~4V 100mAにて)200000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC2極双投4.41以下
1,120
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
75800033LB-26WKS1照光式、防水ロックON-ON50以下(DC2~4V 100mAにて)200000回以上3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC2極双投5.39以下
1,311
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 機械のメンテナンス

スイッチの接触不良により、電源が入ったり切れたりしていましたが交換して
良くなりました。
なかなか部品1つだけ…というのが取り寄せ難いですがモノタロウだと
部品1つでも購入できるので便利です。

対象商品 : 75800015
2024-06-14
用途: 計測装置のスイッチ交換
株式会社ユタカ電子製作所

注文時に注意しないとスイッチ本体部分のみしか送ってこないので、カタログ番号の組み合わせに注意が必要ですが、色などの組み合わせも自由です。
電気的信頼瀬はとても高く、信頼のおける商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 75799963
2014-06-16
用途: 部品一式でなく、スイッチのみの交換

部品一式でなく、スイッチのみの交換ができました。修理代が1/10以下でおさまり、最高です。
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
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする