山本光学
SN-900 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね
(1件のレビュー)
大型眼鏡併用可能オーバーグラスタイプ保護めがね
オーバーグラスの最大モデルながら軽量なタイプ
用途
切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇性、キズ付防止
形状
1眼型
質量(g)
43
規格
JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
166×63×159
機能
レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調整可、めがね併用可
テンプル色
ブラウン
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75899153
SN-900
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください