曜日別特売

ゴグル型保護めがね YG-5100D YCP

ゴグル型保護めがね YG-5100D YCP - 山本光学ゴグル型保護めがね YG-5100D YCP - 山本光学

ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
2枚のレンズを重ねることによって、レンズ内外の温度差を少なくすることで効果的に曇りを防ぎます。
スプリング部分は髪の毛を挟み込まないカバー付きです。
MP型・溝付型ヘルメットに取付可能(ベルトクリップYCP-1付属)。

用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など仕様通気孔付機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット形状ゴグル型材質(レンズ)ポリカーボネートレンズくもり止めダブルレンズ(外側ペトロイド0.6mm・内側くもり止め)トラスコ品番434-9512質量(g)132タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75フレーム色クリア加工硬化処理、防曇材質(フレーム)軟質ビニールRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス×ナイロン再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75899433YG-5100D YCP
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする