YG-504N JIS&ANSI規格対応 保護ゴーグル

YG-504N JIS&ANSI規格対応 保護ゴーグル - 山本光学

レンズ厚1.5mmの耐衝撃性の優れたタイプ
JIS規格&ANSI規格 両規格対応製品。
レンズ全周に通気孔が付いているため、くもりにくく、上部からの粉じんが入りにくいタイプ。
ベルトは発塵性が低いエラストマー素材を採用。

用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など仕様通気孔付機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット形状ゴグル型材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)92規格JIS規格ANSI規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×80×71材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)ゴムベルト再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75899467YG-504N
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする