曜日別特売

ゴグル型保護めがね YG-5080

ゴグル型保護めがね YG-5080 - 山本光学
(2件のレビュー)

メガネ・マスク併用可。ベンチレーター付きスタンダードゴーグル。

用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など形状ゴグル型質量(g)81寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76機能メガネ併用可、マスク併用可能、紫外線カット材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)アセテート材質(バンド)ゴムベルト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75899494YG-5080セルロースレンズ
オープン
789
868(税込)
当日出荷
75899503YG-5080ミストレスレンズ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75899494
2020-12-14
用途: 塗装、グラインダーがけ

夏はすごく暑い、ゴムだけ馬鹿になってしまいますがゴムの替えはないのが残念です
まだ使用出来るので使いたいですがゴムがもう少し丈夫だと嬉しいです

対象商品 : 75899494
2020-03-09
用途: 電動工具を使った塗装作業時
手塚事務所サービス業

フレームのしなやかさも十分で装着感も良く、視界も良好でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする