ゴグル型保護めがね No.111

ゴグル型保護めがね No.111 - 山本光学

曇り止めなしのメッシュゴーグルです。

用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など仕様通気孔付形状ゴグル型質量(g)64材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)織りゴム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
材質(レンズ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75899546No.111めがね併用可能、紫外線カットアセテート
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
75899555No.111めがね・併用可能、紫外線カットポリカーボネート
2,040
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする