山本光学
レーザ光吸収メガネ YL-130C(多波長兼用タイプ)
多波長兼用タイプ。
顔面との密着度が高いゴーグルタイプ。
視野の広い一体成型ワイド球面レンズです。
メガネの上から併用可能。
用途
レーザ機器を使用する際の眼の保護。
形状
ゴーグル型
レンズ色
アンバー
質量(g)
92
規格
CE
レンズの呼称
ヤグ2
光学濃度(OD)
266-355/OD10< 532/OD4< 1064/OD6<
適合波長(nm)
266-355、532、1064
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
192×83×92
材質(フレーム)
PP+エラストマー
可視光線透過率(%)
40
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
取扱説明書:
(0.9MB)
注意
※ご使用のレーザ機器の波長、出力をご確認の上ご使用ください。
※使用可能なレーザの種類以外のレーザ光には絶対に使用しないでください。
※溶接用には使用しないでください。
※直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75900632
YL-130C
¥
108,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください