スターエム
超硬座掘錐大口径 カッター
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途
ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。
全長(mm)
39
材質
普通鋼
セット内容
六角レンチ
有効長(mm)
39
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75811967
28L-C750
1個
75
39
75
¥
29,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811976
28L-C800
1個
80
39
80
¥
43,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811985
28L-C850
1個
85
39
85
¥
47,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811994
28L-C900
1個
90
39
90
¥
52,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812003
28L-C950
1個
95
39
95
¥
57,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
11608844
28L-C700
1本
70
39
70
¥
27,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください