曜日別特売

超硬座掘錐大口径 ドリル

超硬座掘錐大口径 ドリル - スターエム超硬座掘錐大口径 ドリル - スターエム
全長(mm)280材質普通鋼シャンク径(Φmm)六角軸13有効長(mm)170内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7581201228L-D18018六角軸1328018
2,640
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
7581202128L-D21021六角軸1328021
3,480
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする