大日商
超硬ストレート
材質
超硬
刃数
2
シャンク径d(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径d(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75813823
S127
12
7
20
65
¥
4,680
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75813832
S129
12
9
25
70
¥
4,680
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75813841
S1211
12
11
30
75
¥
5,040
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75813857
S1213
12
13
30
75
¥
5,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75813866
S1214
12
14
30
75
¥
5,880
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75813875
S1216
12
16
30
75
¥
6,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
75813884
S1217
12
17
30
75
¥
6,960
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75813893
S1221
12
21
30
75
¥
8,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75813902
S1222
12
22
30
75
¥
8,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
75813911
S1223
12
23
30
75
¥
9,960
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75813927
S1224
12
24
30
75
¥
9,960
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください