大日商
U溝ビット
材質
超硬
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径d(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75814085
U66
6
6
15
40
¥
10,080
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
75814094
U68
6
8
20
50
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
75814103
U610
6
10
25
55
¥
8,640
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
75814112
U612
6
12
30
60
¥
9,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
75814121
U1212
12
12
30
75
¥
9,720
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください